text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 12474 metr. Feing. Stahl Blank 5.8 M4X8


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 5.8
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Nylon dog
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 8 mm
Klasse 5.8
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Nylon dog
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
  • These set screws (thrust screws) are ideal for clamping or exerting pressure on threaded spindles, axles, shafts and coated surfaces without causing damage to the clamped material.

Maße

d-D M4
d2 2.5
L (mm) 8
P 0.7
s 2

Artikelnummern

Artikelnummer 56949.040.008
EAN 8715492872302
UBB 953351952445
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.