text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 12474 metr. Feing. Stahl Blank 5.8 M4X11

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 11 mm
Klasse 5.8
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Nylon dog
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
  • These set screws (thrust screws) are ideal for clamping or exerting pressure on threaded spindles, axles, shafts and coated surfaces without causing damage to the clamped material.

Maße

d-D M4
d2 2.5
L (mm) 11
P 0.7
s 2

Artikelnummern

Artikelnummer 56949.040.011
EAN 8715493750975
UBB 955351312132
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.