BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
56949
56949.040.010
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
Innensechskantschraube ISO 12474 metr. Feing. Stahl Blank 5.8 M4X10,5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
5.8
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Nylon dog
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
10.5 mm
Klasse
5.8
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Nylon dog
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
These set screws (thrust screws) are ideal for clamping or exerting pressure on threaded spindles, axles, shafts and coated surfaces without causing damage to the clamped material.
Maße
d-D
M4
d2
2.5
L (mm)
10.5
P
0.7
s
2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
56949.040.010
EAN
8715492872319
UBB
953351952510
UNSPSC
31161518
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen