text.skipToContent text.skipToNavigation

INLOC Vollmetallmuttern mit Klemmteil, hoch Rostfreistahl A4 M20

Artikelnummer
Durchmesser
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.

Spezifikationen

Durchmesser M20
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.

Maße

d-D M20
h 16
P 2.5
s 30

Artikelnummern

Artikelnummer 55720.200.001
EAN 8715494635080
UBB 500634473333
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.