text.skipToContent text.skipToNavigation

Industrial hose professional internal dm 52 mm length 20 m black castor PARSCH


Artikelnummer 0W318266
Wandstärke (mm) 2.3
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 17
Material der Innenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Material der Außenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Geeignet für Lebensmittel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 2.3
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 17
Material der Innenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Material der Außenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Geeignet für Lebensmittel Nein
Farbe der Innenwand Andere
Statischer Draht Nein
Nennweite 2 inch (50)
Min. Berstdruck (bar) 50
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Schwarz
Marke Parsch
Type 4000350053

Artikelnummern

Artikelnummer 0W318266
UBB 500719212382
UNSPSC 20122347
Hersteller Artikel Nr 2558 M.K.
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.