text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 7984 DIN 7984 Stahl Blank 08.8 M4X10


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 10 mm
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 14
d-D M4
dk 7
Full thread if L ≤ 20
k 2.8
L (mm) 10
P 0.7
s 2.5

Normen

DIN 7984

Artikelnummern

Artikelnummer 07080.040.010
EAN 8715492061638
UBB 950351424219
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.