text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Hexagon socket head cap screw with low head DIN 7984 Stainless steel A4 M5X18


Cod Articol
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Head shape Low cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametro M5
Lunghezza 18 mm
Driving features Hexagon socket
Head shape Low cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Dimensiuni

b (min.) 16
d-D M5
dk 8.5
Full thread if L ≤ 25
k 3.5
L (mm) 18
P 0.8
s 3

Standarde

DIN 7984

Numerele articolelor

Cod Articol 55040.050.018
EAN 8715494287715
UBB 500512316992
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.