text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 7984 DIN 7984 Rostfreistahl A2 M16X25

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 25 mm
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 38
d-D M16
dk 24
Full thread if L ≤ 55
k 9
L (mm) 25
P 2
s 12

Normen

DIN 7984

Artikelnummern

Artikelnummer 51040.160.025
EAN 8715494139441
UBB 500571313641
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.