text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Stahl Elektrolytisch verzinkt 45H M8X35


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 35 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M8
dv 5
L (mm) 35
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normen

ASME B18.3.6M
BS 4168-5
ISO 4029
NF E27-183
DIN 916
NEN 2343

Artikelnummern

Artikelnummer 07850.080.035
EAN 8715492165169
UBB 950351525783
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.