text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Stahl Elektrolytisch verzinkt 45H M4X5


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 5 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M4
dv 2
L (mm) 5
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normen

ISO 4029
DIN 916
BS 4168-5
NF E27-183
ASME B18.3.6M
NEN 2343

Artikelnummern

Artikelnummer 07850.040.005
EAN 8715492164841
UBB 952351170586
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.