text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Stahl Elektrolytisch verzinkt 45H M4X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 12 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M4
dv 2
L (mm) 12
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normen

DIN 916
ISO 4029
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NF E27-183
NEN 2343

Artikelnummern

Artikelnummer 07850.040.012
EAN 8715492164889
UBB 950351523218
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.