text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Stahl Elektrolytisch verzinkt 45H M10X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 16 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M10
dv 6
L (mm) 16
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normen

ASME B18.3.6M
ISO 4029
BS 4168-5
NF E27-183
NEN 2343
DIN 916

Artikelnummern

Artikelnummer 07850.100.016
EAN 8715492165237
UBB 950351526104
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.