text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Stahl Blank 45H M24X50


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M24
Länge 50 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M24
dv 16
L (mm) 50
P 3
s 12
t (min.) 10

Normen

ASME B18.3.6M
BS 4168-5
ISO 4029
NEN 2343
NF E27-183
DIN 916

Artikelnummern

Artikelnummer 07840.240.050
EAN 8715492164407
UBB 950351522483
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.