MAVE B.V.
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
07840
07840.200.050
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
Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Stahl Blank 45H M20X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
50 mm
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M20
dv
14
L (mm)
50
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
DIN
916
ISO
4029
NF
E27-183
BS
4168-5
Artikelnummern
Artikelnummer
07840.200.050
EAN
8715492164216
UBB
950351522145
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen