text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Stahl Blank 45H M20X100


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M20
Länge 100 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M20
dv 14
L (mm) 100
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normen

NF E27-183
BS 4168-5
DIN 916
ASME B18.3.6M
NEN 2343
ISO 4029

Artikelnummern

Artikelnummer 07840.200.100
EAN 8715492164278
UBB 952351367695
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.