text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Rostfreistahl A4 M12X10


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 10 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M12
dv 8
L (mm) 10
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normen

BS 4168-5
NEN 2343
NF E27-183
ASME B18.3.6M
ISO 4029
DIN 916

Artikelnummern

Artikelnummer 55260.120.010
EAN 8715494128438
UBB 500571390524
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.