text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Rostfreistahl A2 M5X35


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 35 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 35
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normen

BS 4168-5
NEN 2343
DIN 916
NF E27-183
ASME B18.3.6M
ISO 4029

Artikelnummern

Artikelnummer 51260.050.035
EAN 8715494614269
UBB 500633200356
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.