text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Rostfreistahl A2 M4X20


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 20 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M4
dv 2
L (mm) 20
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normen

ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343
NF E27-183
ASME B18.3.6M
DIN 916

Artikelnummern

Artikelnummer 51260.040.020
EAN 8715492278036
UBB 950351805870
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.