text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Rostfreistahl A2 M10X50


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 50 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M10
dv 6
L (mm) 50
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normen

DIN 916
BS 4168-5
ISO 4029
ASME B18.3.6M
NEN 2343
NF E27-183

Artikelnummern

Artikelnummer 51260.100.050
EAN 8715492278500
UBB 950351809831
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.