text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 6912 Stahl Blank 08.8 M24X50


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M24
Länge 50 mm
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
dh 12
dk 36
Full thread if L ≤ 80
k 14
L (mm) 50
P 3
s 19

Normen

DIN 6912

Artikelnummern

Artikelnummer 07030.240.050
EAN 8715492054005
UBB 952351922754
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.