Fabory vs. HTP
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
55042
55042.080.035
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
Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 6912 Rostfreistahl A4 M8X35
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
35 mm
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dh
4
dk
13
Full thread if L ≤
30
k
5
L (mm)
35
P
1.25
s
6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
6912
Artikelnummern
Artikelnummer
55042.080.035
EAN
8715492327123
UBB
952351086931
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen