text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 6912 Rostfreistahl A4 M6X90

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 90 mm
Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
  • Die Schaftlänge für Schrauben nach DIN 6912 mit der Bezeichnung „Vollgewinde“ beträgt max. 5,5P.

Maße

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dh 3
dk 10
Full thread if L ≤ 25
k 4
L (mm) 90
P 1
s 5

Normen

DIN 6912

Artikelnummern

Artikelnummer 55042.060.090
EAN 8715494620086
UBB 500633372940
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.