text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 6912 Rostfreistahl A4 M20X35

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M20
Länge 35 mm
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
dh 10
dk 30
Full thread if L ≤ 60
k 12
L (mm) 35
P 2.5
s 17

Normen

DIN 6912

Artikelnummern

Artikelnummer 55042.200.035
EAN 8715494141062
UBB 500571424943
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.