text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 6912 Rostfreistahl A4 M10X75

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 75 mm
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dh 5
dk 16
Full thread if L ≤ 35
k 6.5
L (mm) 75
P 1.5
s 8

Normen

DIN 6912

Artikelnummern

Artikelnummer 55042.100.075
EAN 8715494620161
UBB 500633373773
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.