BRAMMER
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
55042
55042.100.100
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
Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 6912 Rostfreistahl A4 M10X100
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
100 mm
Marke
Fabory
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Die Schaftlänge für Schrauben nach DIN 6912 mit der Bezeichnung „Vollgewinde“ beträgt max. 5,5P.
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dh
5
dk
16
Full thread if L ≤
35
k
6.5
L (mm)
100
P
1.5
s
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
6912
Artikelnummern
Artikelnummer
55042.100.100
EAN
8715494140966
UBB
500571423952
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen