text.skipToContent text.skipToNavigation

Hydrowear Overall Mal Offshore Latzhose Marineblau 56


•Latzhose •Gummiband im Bund •Knietaschen •Elastische Hosenträger •Brusttasche mit Patte und Drückknopf •Extra Brusttasche mit Drückknopf •Seitliche Einstecktaschen •Gesäßtasche mit Patte und Drückknopf •Befestigung Gasdetector •Offshore Reflektierende Biese •320 Gramm 80% Baumwolle 19% Polyester 1% Antistatic. Atlasbindung

Artikelnummer 4F298026
Antistatische Ausführung Ja
Feuerhemmende Version Ja
Hitzeschutz Ja
Mit reflektierenden Streifen Ja
Größe 56 - 56
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Antistatische Ausführung Ja
Feuerhemmende Version Ja
Hitzeschutz Ja
Mit reflektierenden Streifen Ja
Größe 56 - 56
Latzhose Ja
Gewicht des Materials (g/m²) 320
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612 Ja
Schweißerschutz nach EN 11611 Ja
Marke Hydrowear
Type Trouser

Artikelnummern

Artikelnummer 4F298026
EAN 5420011769676
UBB 500513104850
UNSPSC 53100000
Hersteller Artikel Nr 043515NA-56
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.