text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX-Montageband Schwarz 25mm x 2m DG2502


Wiederholbare Klick-Befestigung: Die beste Befestigung wird durch vollständiges Zusammendrücken der Hakenstrukturen erzielt. Geeignet für leichte und schwere Lasten, z. B. für Autoteppiche, Autowerkzeug, Audiogeräte usw. Kann Belastungen standhalten, die bis zu fünfmal größer sind als bei herkömmlichen Klettverschlüssen

Artikelnummer DG2502HPX
Breite 25
Länge (mm) 2000
Werkstoff Polyamide (PA)
Marke HPX
Gewicht pro Stück (g) 107.4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 25
Länge (mm) 2000
Werkstoff Polyamide (PA)
Marke HPX
Gewicht pro Stück (g) 107.4
Type Reusable Velcro Fastener

Beschreibung

Wiederholbare Klick-Befestigung: Die beste Befestigung wird durch vollständiges Zusammendrücken der Hakenstrukturen erzielt. Geeignet für leichte und schwere Lasten, z. B. für Autoteppiche, Autowerkzeug, Audiogeräte usw. Kann Belastungen standhalten, die bis zu fünfmal größer sind als bei herkömmlichen Klettverschlüssen

Artikelnummern

Artikelnummer DG2502HPX
EAN 5425014220759
UBB 500619968513
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr DG2502
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.