text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Isolierband Transparent 25mm x 3m

Rupture de stock

Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Numéro d'article 7J809810
Farbe Andere
Breite 25
Dicke (mm) 0.5
Länge (mm) 3
Werkstoff Silikon
Emballé par 1

Spécifications

Farbe Andere
Breite 25
Dicke (mm) 0.5
Länge (mm) 3
Werkstoff Silikon
Temperaturbeständigkeit (°C) 200 - 260
Durchsichtig Ja
Isolierung Ja
Geeignet für Hochspannung Ja
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke HPX

La description

Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J809810
EAN 5425014225884
UBB 500647484996
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant SI2503
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.