text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Etikettenentferner Gelbe Scheibe + Axt L


Kunststoffscheibe zum Entfernen von Zierleisten und Rückständen von Aufklebern und doppelseitigem Klebeband. Zahnrad + Adapter. Beschädigt den Untergrund nicht. Zeitsparend. Ideale Drehzahl: 1.200 U/min

Numero articolo 6M535360
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 1200
Typ Rabatt
Form des Stempels Keiner
Wasserdicht Nein
Material des Trägers Andere
Confezionato per 1

Specifiche

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 1200
Typ Rabatt
Form des Stempels Keiner
Wasserdicht Nein
Material des Trägers Andere
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Farbe Nein
Geeignet für Glas Ja
Mit Perforation zur Staubabsaugung Nein
Haken- und Ösenverschluss Nein
Lochmuster Keiner
Geeignet für Spachtelmasse Nein
Marke HPX
Type Tape & Stripping Remover

Descrizione

Kunststoffscheibe zum Entfernen von Zierleisten und Rückständen von Aufklebern und doppelseitigem Klebeband. Zahnrad + Adapter. Beschädigt den Untergrund nicht. Zeitsparend. Ideale Drehzahl: 1.200 U/min

Numeri di articolo

Numero articolo 6M535360
EAN 5425014223071
UBB 500679264316
UNSPSC 41113000
Nr articolo produttore  ZCRE07
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.