text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Abdeckband Creme 50mm x 50m


Hochwertiges Abdeckband in Automobilqualität. Geeignet zum Abdecken aller Arten von Objekten. Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi. Hinterlässt bei Temperaturen bis 110 °C keine Kleberückstände. Lösungsmittelbeständig. Nicht UV-beständig (bei Verwendung im Freien innerhalb von 8 Stunden nach dem Auftragen entfernen)

Artikelnummer 7M594400
Farbe Andere
Breite 50
UV-beständig Nein
Dicke (mm) 0.14
Länge (mm) 50
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Breite 50
UV-beständig Nein
Dicke (mm) 0.14
Länge (mm) 50
Werkstoff Krepp-Papier
Temperaturbeständigkeit (°C) 100 - 110
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke HPX
Type 100°C Masking Tape

Beschreibung

Hochwertiges Abdeckband in Automobilqualität. Geeignet zum Abdecken aller Arten von Objekten. Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi. Hinterlässt bei Temperaturen bis 110 °C keine Kleberückstände. Lösungsmittelbeständig. Nicht UV-beständig (bei Verwendung im Freien innerhalb von 8 Stunden nach dem Auftragen entfernen)

Artikelnummern

Artikelnummer 7M594400
UBB 500647473197
UNSPSC 31201503
Hersteller Artikel Nr MT5050
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.