text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

HPX Abdeckband Creme 38mm x 50m

Hochwertiges Abdeckband in Automobilqualität. Geeignet zum Abdecken aller Arten von Objekten. Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi. Hinterlässt bei Temperaturen bis 110 °C keine Kleberückstände. Lösungsmittelbeständig. Nicht UV-beständig (bei Verwendung im Freien innerhalb von 8 Stunden nach dem Auftragen entfernen)

Numer artykułu 2U639277
Farbe Andere
Breite 38
UV-beständig Nein
Dicke (mm) 0.14
Länge (mm) 50
Pakowane po 24
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Farbe Andere
Breite 38
UV-beständig Nein
Dicke (mm) 0.14
Länge (mm) 50
Werkstoff Krepp-Papier
Temperaturbeständigkeit (°C) 100 - 110
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke HPX
Warennummer 48114120
Type 100°C Masking Tape

Opis

Hochwertiges Abdeckband in Automobilqualität. Geeignet zum Abdecken aller Arten von Objekten. Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi. Hinterlässt bei Temperaturen bis 110 °C keine Kleberückstände. Lösungsmittelbeständig. Nicht UV-beständig (bei Verwendung im Freien innerhalb von 8 Stunden nach dem Auftragen entfernen)

Numery artykułów

Numer artykułu 2U639277
UBB 500647472934
UNSPSC 31201503
Artykuł producenta nr MT3850
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.