text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Abdeckband Creme 19mm x 50m MA1950


Abdeckband in Malerqualität. Geeignet für den Einsatz im Kfz-Bereich, Heimwerkerbedarf und in der Industrie. Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi. Hinterlässt bei Verwendung bis 60 °C keine Klebstoffrückstände. Lösungsmittelbeständig. Nicht UV-beständig (bei Verwendung im Freien innerhalb von 8 Stunden nach dem Auftragen entfernen)

Artikelnummer MA1950HPX
Farbe Andere
Breite 19
UV-beständig Nein
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 50
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Breite 19
UV-beständig Nein
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 50
Werkstoff Krepp-Papier
Temperaturbeständigkeit (°C) 60 - 80
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke HPX
Gewicht pro Stück (g) 100.47
Type 60°C Masking Tape

Beschreibung

Abdeckband in Malerqualität. Geeignet für den Einsatz im Kfz-Bereich, Heimwerkerbedarf und in der Industrie. Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi. Hinterlässt bei Verwendung bis 60 °C keine Klebstoffrückstände. Lösungsmittelbeständig. Nicht UV-beständig (bei Verwendung im Freien innerhalb von 8 Stunden nach dem Auftragen entfernen)

Artikelnummern

Artikelnummer MA1950HPX
EAN 8711347173259
UBB 500619974388
UNSPSC 31201503
Hersteller Artikel Nr MA1950
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.