text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de enmascarar HPX 4400 Naranja 50mm x 50m


Hochwertiges „goldenes“ Abdeckband für extrem scharfe Kanten. Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi. Lösungsmittelbeständig. UV-beständig, hinterlässt auf den meisten Untergründen keine Rückstände, wenn es innerhalb von 4 Monaten nach dem Anbringen entfernt wird. Auch als Feinlinienband für Kfz-Anwendungen geeignet

Artículo No. 1W316988
Color Orange
Anchura 50
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.09
Longitud (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Color Orange
Anchura 50
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.09
Longitud (mm) 50
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 100 - 100
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Type Masking Tape

Descripción

Hochwertiges „goldenes“ Abdeckband für extrem scharfe Kanten. Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi. Lösungsmittelbeständig. UV-beständig, hinterlässt auf den meisten Untergründen keine Rückstände, wenn es innerhalb von 4 Monaten nach dem Anbringen entfernt wird. Auch als Feinlinienband für Kfz-Anwendungen geeignet

Números de artículo

Artículo No. 1W316988
EAN 5425014223484
UBB 500637122499
UNSPSC 31201503
Artículo del fabricante nr FP5050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.