Mundstücke
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
Zubehör und Teile
Mundstücke
8R894038
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
Hot air gun HL 1821 S KF set 1800 W 300/550 degC 350 / 450 l/min STEINEL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8R894038
Frequenz (Hz)
50 - 60
Temperatur (°C)
300 - 550
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1800
Gewicht der Maschine (kg)
1.8
Luftmenge (l/min)
450
Versorgungsspannung (V)
220 - 230
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Frequenz (Hz)
50 - 60
Temperatur (°C)
300 - 550
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1800
Gewicht der Maschine (kg)
1.8
Luftmenge (l/min)
450
Versorgungsspannung (V)
220 - 230
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8R894038
EAN
4007841082147
UBB
500583608228
UNSPSC
27112717
Hersteller Artikel Nr
4000892752
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen