Heißluft & Klebstoffe
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
6U557647
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
Hot air gun HG 2120 E KF set 2200 W STEINEL
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6U557647
Breite
87
Höhe
200
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge (mm)
253
Temperatur (°C)
80 - 630
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2200
Gewicht der Maschine (kg)
0.837
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
87
Höhe
200
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge (mm)
253
Temperatur (°C)
80 - 630
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2200
Gewicht der Maschine (kg)
0.837
Luftmenge (l/min)
500
Versorgungsspannung (V)
220 - 230
Marke
Steinel
Type
HG 2120 E
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6U557647
EAN
4007841006464
UBB
500582949227
UNSPSC
40101819
Hersteller Artikel Nr
006464