Wasserschlauchtrommeln
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
Gartenwerkzeuge
Zubehör
Wasserschlauchtrommeln
4O357373
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
Hose trolley Profi II connection thread 33.3 mm G 1 inch steel ALBA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4O357373
Schutz der Oberfläche
Galvanized
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
16
Aufrollmechanismus
Hand
mit Schlauch
Ja
Max. Verfahrlänge (m)
160
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Galvanized
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
16
Aufrollmechanismus
Hand
mit Schlauch
Ja
Max. Verfahrlänge (m)
160
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
1 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm)
33.25
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll)
1 Zoll
Marke
Alba
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4O357373
EAN
7611420115309
UBB
500582165949
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
11530