Wasserschlauchtrommeln
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
Gartenwerkzeuge
Zubehör
Wasserschlauchtrommeln
1E806748
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
Hose trolley plus P40SST connection thread 26.44 mm GEKA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1E806748
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Hand
Einlassgewindeanschluss
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Hand
Einlassgewindeanschluss
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
mit Schlauch
Ja
Max. Verfahrlänge (m)
60
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
3/4 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm)
26.44
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll)
3/4 Zoll
Marke
Geka
Type
4555510125
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1E806748
EAN
4015933105988
UBB
500581013660
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
42.8505.9