Wasserschlauchtrommeln
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
Gartenwerkzeuge
Zubehör
Wasserschlauchtrommeln
0K379802
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
Hose trolley plus P25 connection thread 20.95 mm G 1/2 inch GEKA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0K379802
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Hand
mit Schlauch
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Hand
mit Schlauch
Nein
Max. Verfahrlänge (m)
50
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
1/2 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm)
0.5
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll)
1/2 Zoll
Marke
Geka
Type
4000351034
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0K379802
EAN
4015933105520
UBB
500573743860
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
42.8501.9