Wasserschlauchtrommeln
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
Gartenwerkzeuge
Zubehör
Wasserschlauchtrommeln
8Q144925
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
Hose trolley PA30 connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET steel housing GEKA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8Q144925
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Nein
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Gefedert
mit Schlauch
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Nein
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Gefedert
mit Schlauch
Nein
Max. Verfahrlänge (m)
40
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
3/4 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm)
33.25
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll)
1 Zoll
Größe des Trommelgewindeanschlusses (mm)
1
Marke
Geka
Type
42.9020.9
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8Q144925
EAN
4015933111095
UBB
500583590715
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
4000351264