Wasserschlauchtrommeln
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
Gartenwerkzeuge
Zubehör
Wasserschlauchtrommeln
0P025394
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
Hose trolley Forever connection thread 26.44 mm 3/4 inch steel box ALBA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0P025394
Schutz der Oberfläche
Galvanized
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Hand
mit Schlauch
Nein
Max. Verfahrlänge (m)
60
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Galvanized
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Hand
mit Schlauch
Nein
Max. Verfahrlänge (m)
60
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
3/4 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm)
26.44
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll)
3/4 Zoll
Marke
Alba
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0P025394
EAN
7611420114500
UBB
500573792032
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
11450