Wasserschlauchtrommeln
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
Gartenwerkzeuge
Zubehör
Wasserschlauchtrommeln
6V520914
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
Hose trolley 5350 connection thread 26.44 mm 3/4 inch GEKA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6V520914
Schutz der Oberfläche
Galvanized
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Hand
mit Schlauch
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Galvanized
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Hand
mit Schlauch
Nein
Max. Verfahrlänge (m)
50
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
3/4 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm)
26.44
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll)
3/4 Zoll
Marke
Geka
Type
4000353562; 99072131
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6V520914
EAN
4015933008180
UBB
500582945597
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
42.5350.9