Wasserschlauchtrommeln
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
Gartenwerkzeuge
Zubehör
Wasserschlauchtrommeln
8J669682
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
Hose trolley 2434 connection thread 16 mm 5/8 inch PVC HOZELOCK
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8J669682
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Andere
Mobil
Ja
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
12.5
Aufrollmechanismus
Hand
mit Schlauch
Ja
Max. Verfahrlänge (m)
60
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Andere
Mobil
Ja
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
12.5
Aufrollmechanismus
Hand
mit Schlauch
Ja
Max. Verfahrlänge (m)
60
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
3/4 Zoll
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll)
3/4 Zoll
Größe des Trommelgewindeanschlusses (mm)
16
Marke
Hozelock
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8J669682
EAN
5010646052252
UBB
500583499248
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
2434R3535