Food & Dairy machine building
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
Schläuche & Trommeln
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
2I454398
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
Hose reel PA 20 connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel GEKA
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2I454398
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Nein
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Gefedert
mit Schlauch
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Nein
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Gefedert
mit Schlauch
Nein
Max. Verfahrlänge (m)
25
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
3/4 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm)
33.25
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll)
1 Zoll
Größe des Trommelgewindeanschlusses (mm)
0.75
Marke
Geka
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2I454398
EAN
4015933107609
UBB
500581416699
UNSPSC
40141734
Hersteller Artikel Nr
42.9000.9