text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose reel for compressed air length of hose 15 m output connection G 3/8 EWO


Artikelnummer 0N663266
Schutz der Oberfläche Andere
Werkstoff Stahl
Mobil Nein
Anschluss für Trommelgewinde Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm) 9.5
Aufrollmechanismus Gefedert
mit Schlauch Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Werkstoff Stahl
Mobil Nein
Anschluss für Trommelgewinde Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm) 9.5
Aufrollmechanismus Gefedert
mit Schlauch Ja
Max. Verfahrlänge (m) 15
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll) 3/8 Zoll
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 0N663266
EAN 4030875146509
UBB 500573786190
UNSPSC 40141734
Hersteller Artikel Nr E48340
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.