Schläuche & Trommeln
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
5W005710
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
Hose reel BluBird for air and water hose length 20 m, metal housing output conne
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5W005710
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Nein
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
9.5
Aufrollmechanismus
Gefedert
mit Schlauch
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Nein
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
9.5
Aufrollmechanismus
Gefedert
mit Schlauch
Ja
Max. Verfahrlänge (m)
20
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll)
3/8 Zoll
Marke
Ewo
Type
E48360
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5W005710
EAN
4030875164701
UBB
500582617238
UNSPSC
40141734
Hersteller Artikel Nr
4000351238