text.skipToContent text.skipToNavigation

Hohlprofil-Lösungen, nicht herausragend Stahl Zinc plated with JS500 topcoat

Der Hollo-Bolt Flush Fit verbindet die technischen Vorteile des Hollo-Bolt mit den ästhetischen Anforderungen der modernen Stahlkonstruktionen und ist geeignet für Hohlprofile, Rohre und andere rückseitig schwer zugängliche Konstruktionen. Durch sein neues Design ergeben sich Möglichkeiten im architektonischen Bereich. Durch den versenkbaren Bund des HB Flush Fit ragt weder Schraube noch Bund aus der Stahlkonstruktion.

Objednací číslo
Marke Lindapter
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Zinc plated with JS500 topcoat

Specifikace

Marke Lindapter
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Zinc plated with JS500 topcoat
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • JS500 is a topcoat that significantly improves the corrosion resistance of zinc-electroplated parts.
    • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2
    • For installation use auxiliary tool 61949.
    • Hollo-bolt is simply inserted, through fixture and steelwork (cone end first), in a pre-drilled hole.
    • Allowable shear load. Application under dynamic load needs to be fixed carefully.
    • The recommended tightening torque creates a limited clamping load in the assembly, the connection may not be compared with a regular bolt/nut assembly.

Popis

Der Hollo-Bolt Flush Fit verbindet die technischen Vorteile des Hollo-Bolt mit den ästhetischen Anforderungen der modernen Stahlkonstruktionen und ist geeignet für Hohlprofile, Rohre und andere rückseitig schwer zugängliche Konstruktionen. Durch sein neues Design ergeben sich Möglichkeiten im architektonischen Bereich. Durch den versenkbaren Bund des HB Flush Fit ragt weder Schraube noch Bund aus der Stahlkonstruktion.

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.