text.skipToContent text.skipToNavigation

Hobelhammer Gedore 272 K


Aus gehärtetem und vergütetem Stahl nach EN 10083, blau emailliert, mit geschliffenen Flächen, Die K-Modelle haben eine gefräste kreuzschraffierte Fläche und eine glatte quadratische Fläche, Eine geriffelte runde Bahn und eine glatte rechteckige Bahn

Artikelnummer G2761.000.272
Ausführung Andere
Länge (mm) 105
Material Stange Holz
Tip-Durchmesser/Tip-Breite (mm) 32
Rückschlagfrei Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Länge (mm) 105
Material Stange Holz
Tip-Durchmesser/Tip-Breite (mm) 32
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Gewicht gesamt (g) 322
Material Kopf Stahl
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 300
Type Planishing Hammer

Beschreibung

Aus gehärtetem und vergütetem Stahl nach EN 10083, blau emailliert, mit geschliffenen Flächen, Die K-Modelle haben eine gefräste kreuzschraffierte Fläche und eine glatte quadratische Fläche, Eine geriffelte runde Bahn und eine glatte rechteckige Bahn

Artikelnummern

Artikelnummer G2761.000.272
EAN 4010886646052
UBB 203114006737
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 6460590
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.