My Favorites
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
Gartengeräte
Elektrowerkzeuge
Hochdruckreiniger
3Z058231
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
High-pressure cleaner Premium 180-10 610 l/h 180 bar 2.9 kW NILFISK
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3Z058231
Breite
380
Höhe
955
Länge des Kabels (m)
5
Motorleistung
2.9
Antriebsart
Elektrisch
Länge (mm)
390
Max. Vorlauftemperatur (°C)
60
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
380
Höhe
955
Länge des Kabels (m)
5
Motorleistung
2.9
Antriebsart
Elektrisch
Länge (mm)
390
Max. Vorlauftemperatur (°C)
60
Anschluss-Spannung (V)
230
Frequenz
50 Hz
Mit Reinigungsmittelbehälter
Ja
Max. Betriebsdruck
180
Max. Kapazität (l/min)
610
Mobil
Nein
Marke
Nilfisk
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3Z058231
EAN
5715492212873
UBB
500581963583
UNSPSC
47121805
Hersteller Artikel Nr
128471147