Abfallbehälter
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
8Q809402
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
High-pressure cleaner HDR-K 46-16 AF 460 l/h 107 bar 2.2 kW CLEANCRAFT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8Q809402
Breite
307
Höhe
790
Motorleistung
2.2
Antriebsart
Elektrisch
Länge
330
Max. Vorlauftemperatur (°C)
50
Anschluss-Spannung (V)
240
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
307
Höhe
790
Motorleistung
2.2
Antriebsart
Elektrisch
Länge
330
Max. Vorlauftemperatur (°C)
50
Anschluss-Spannung (V)
240
Frequenz
50 Hz
Mit Reinigungsmittelbehälter
Ja
Max. Betriebsdruck
107
Max. Kapazität (l/min)
460
Mobil
Nein
Marke
CLEANCRAFT
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8Q809402
EAN
4036351321798
UBB
500583592794
UNSPSC
47121805
Hersteller Artikel Nr
4000894312
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen