text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner HDR-H 54-15 540 l/h 150 bar 2.7 kW CLEANCRAFT


Artikelnummer 6D112105
Breite 500
Höhe 820
Motorleistung 2.7
Antriebsart Elektrisch
Länge 890
Max. Vorlauftemperatur (°C) 90
Anschluss-Spannung (V) 230
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 500
Höhe 820
Motorleistung 2.7
Antriebsart Elektrisch
Länge 890
Max. Vorlauftemperatur (°C) 90
Anschluss-Spannung (V) 230
Frequenz 50 Hz
Mit Reinigungsmittelbehälter Ja
Max. Betriebsdruck 150
Max. Kapazität (l/min) 540
Mobil Nein

Artikelnummern

Artikelnummer 6D112105
EAN 4036351229520
UBB 500582698824
UNSPSC 47121805
Hersteller Artikel Nr 8000788460
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.